Disco con Cierre por adherencia de material no tejido abrasivo 180

Número de artículo: GG5694 180
Establecer precio 20 Unidad (1,61 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 180
Grado de finura medio
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 115 mm
Contenido 20
Ejecución A medium
Color rojo
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5694 180
EAN / GTIN 4045197575173
Número del fabricante GG5694 180

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Discos abrasivos de fieltro con cierre adhesivo y base del tejido cosida para una buena adherencia. Con núcleo de centrado extraíble para un posicionamiento y una adherencia de la muela en el plato de apoyo más precisos (reducción del nivel de vibración en un 50 % aprox. con el plato abrasivo con adhesivo n.º 566965).
Conforme a 566940.

Aplicación:

En lijadoras angulares con plato abrasivo con Cierre por adherencia n.º 566960 o 566965.
Para acabar, deslustrar, alisar con una clara reducción de las profundidades de rugosidad y para trabajos de limpieza (p. ej. eliminación de colores de revenido) y desbarbado fáciles.

Contenido:

20 discos / paquete.

Nota:

Muelas abrasivas con cierre por adherencia para desbastado, ver n.º 567705ss.
¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: Set 1 = 1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra