Muela de limpieza gruesa (SiC) 115 mm

Número de artículo: GG5675 115
Establecer precio 20 Unidad (5,95 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de muela (mm) precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: plano
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Grado de finura muy basto
    Grado dureza duro
    Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
    Descripción de la forma plano
    ⌀ de muela 115 mm
    Contenido 20
    ⌀ de perforación 22,23 mm
    Velocidad circunf. máxima 60 m/s
    N.º revoluciones recomend. 5.000 min-1 - 7.000 min-1
    Velocidad de giro máxima 11.000 min-1
    Tipo de producto Material no tejido de limpieza gruesa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG5675 115
    EAN / GTIN 4045197575142
    Número del fabricante GG5675 115

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    Acero < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plástico, PRFV
     
    Madera
     
    Barnices
     
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muela de limpieza gruesa con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares. Ejecución de material no tejido duro con estructura abierta para uso universal (como 566750).
    como 566750.

    Aplicación:

    Con plato de tejido de vidrio para sujeción directa en amoladoras angulares.
    Para desoxidar, deslacar, limpiar cordones de soldadura y eliminar suciedad en superficies.

    Contenido:

    20 discos / paquete.

    Nota:

    Muelas de limpieza gruesa para lijadoras rectas, ver n.º 556270ss.
    ¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra