{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 2,5 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,5 mm - 12,5 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 90 grados | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Máquina de accionamiento | Lijadoras angulares | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | GG5350 178 | |
EAN / GTIN | 4045197191823 | |
Número del fabricante | GG5350 178 |