{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 60 | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Descripción de la forma | plano | |
⌀ de muela | 115 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva a láminas |
Número de artículo | GG5274 60 | |
EAN / GTIN | 4067263136750 | |
Número del fabricante | GG5274 60 |