Paquete económico de muela abrasiva a láminas long life ZA cónica, Tamaño de grano: 60

Número de artículo: GG5265 60
Nuevo producto
(2,34 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Descripción de la forma: oblicuo
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Optimizado para material de trabajo: INOX; Acero

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón de circonio (ZA)
Símbolo de medio abrasivo ZA
Tamaño de grano 60
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Descripción de la forma oblicuo
⌀ de muela 125 mm
Contenido 100
⌀ de perforación 22,23 mm
Optimizado para material de trabajo INOX; Acero
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5265 60
EAN / GTIN 4067263136798
Número del fabricante GG5265 60

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Corindón de circonio (ZA) premium para un rendimiento de abrasión máximo.
  • Tejido de mezcla de poliéster-algodón, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Estable plato de tejido de vidrio para una presión de aplicación óptima.
  • Apropiado de forma universal para acero e INOX.
  • Los mejores resultados en lijadoras angulares poco potentes y de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.
Conforme a 565265.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra