Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap M10

Número de artículo: GG5255 M10
Establecer precio 10 Unidad (8,84 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M10
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tipo de rosca M
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 371
    Norma rosca DIN 13
    Clase de tolerancia ISO 2 6H
    Forma del corte previo C
    Ángulo de hélice 40 grados
    Mango Mango cilíndrico con h9
    Refrigeración interior no
    Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego
    Sentido del corte derecha
    Paso de rosca 1,5 mm
    Longitud total L 100 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Vástago cuadrado □ 8 mm
    ⌀ de agujero para roscar 8,5 mm
    ⌀ de rosca 10 mm
    Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
    Número de ranuras de sujeción 3
    anillo de color sin
    Serie CleverTap
    Número de filos Z 3
    Profundidad de rosca 25 mm
    Contenido 10
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG5255 M10
    EAN / GTIN 4067263090649
    Número del fabricante GG5255 M10

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    13
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    13
    Acero < 500 N/mm²
    P
    12
    Acero < 750 N/mm²
    P
    12
    Acero < 900 N/mm²
    P
    6
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Como n.° 135255.
    HOLEX Clever Tap:
    Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: perfil de rosca bronce templado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "CleverTap" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra