Fresa con mango GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: A1225

Número de artículo: GG5220 A1225
Nuevo producto
(30,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grado de finura de dentado medio
Material de corte HM
Descripción de la forma Cilindro sin dentado frontal
⌀ del cabezal 12 mm
Longitud de cabeza 25 mm
Longitud total 65 mm
Contenido 10
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5220 A1225
EAN / GTIN 4067263137061
Número del fabricante GG5220 A1225

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado. Corresponde al n.° 540220.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Reducida solicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.
  • Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.

⌀ mango 6 mm.
Las fresas con mango GARANT se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, rotura de bordes, enyesado,
Soldadura y mecanizado de superficies.

Nota:

Materiales con mala conductibilidad térmica: Reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra