Rollo de material no tejido, 100 mm × 10 m, Estructura de material no tejido: 220/5

Número de artículo: GG5110 220/5
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (2,86 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Estructura de material no tejido precio unitario incly. IVA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura de rodillo 100 mm
Longitud del rodillo 10 m
Tipo de producto Rollo de material no tejido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5110 220/5
EAN / GTIN 4067263133278
Número del fabricante GG5110 220/5

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Material no tejido de nailon mezclado con grano abrasivo en aglomerado de resina sintética. Libre de componentes con tendencia a la corrosión, utilizable en seco y en húmedo (como 556110; 556115).
como 556110.

Ventaja:

  • Se adapta a la forma de la pieza de trabajo.
  • La estructura abierta evita el embotamiento y reduce la generación de calor.
  • Acabado uniforme reproducible.
  • Aplicable en mojado y en seco.
  • No contiene componentes con tendencia a corroerse.

Aplicación:

Bloque manual n.º 556020 para aplicación manual o en lijadora vibratoria.

Contenido:

5 rodillos / paquete.

Nota:

¡Entrega solo en juego de paquete, no hay entregas por separado! Información para el pedido: 1 juego =1 paquete.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra