{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A30Q-BF | |
Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % | |
Anchura del disco de corte | 6 mm | |
Contenido | 50 | |
⌀ de muela | 125 mm | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | 20-30 grados | |
Optimizado para material de trabajo | INOX; Acero | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Tipo de producto | Muela abrasiva de desbaste |
Número de artículo | GG5050 125X6/50 | |
EAN / GTIN | 4067263133230 | |
Número del fabricante | GG5050 125X6/50 |