Cargador de batería, Tipo: M1218FC

Número de artículo: GG3840 M1218FC
Nuevo producto
Establecer precio 4 Unidad (86,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12-18 FC
Tipo de producto Cargador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3840 M1218FC

Descripción

Ejecución:

Técnica de carga de impulsos controlada por chip. Con indicador del nivel de carga y protección contra sobrecarga.
Las baterías se cargan una tras otra en el orden correspondiente al enchufarlas.
  • Luz roja continua: La batería se está cargando.
  • Parpadeo rojo lento: Batería en espera.
  • Verde luz continua: Batería cargada.
Cargador rápido para baterías con tecnología de iones de litio de 12, 14 y 18 V.
Tiempo de carga batería de 18 V/2,0 Ah en 26 min., 18 V/5 Ah en 59 min.

Volumen de suministro:

4 cargadores con batería n.° 073840 tam. M1218FC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra