Fresas MDI 10 mm

Número de artículo: GG3618 10
Establecer precio 5 Unidad (29,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,072 mm
anillo de color sin
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3618 10
EAN / GTIN 4062406199340
Número del fabricante GG3618 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
100
Acero < 55 HRC
H
70
Acero < 60 HRC
H
60
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Gracias a los 6 dientes, suavidad de marcha extremadamente elevada.
Modelo muy estable gracias al alma reforzada.
Como n.° 203618.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra