Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 10 mm

Número de artículo: GG2994 10
Establecer precio 5 Unidad (27,74 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,5 × D en canteado; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 9,7 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2994 10
EAN / GTIN 4062406625405
Número del fabricante GG2994 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.
Como n.° 202994.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra