Plaquita de tronzar Mecanizado medio 2/50

Número de artículo: GG2740 2/50
Establecer precio 50 Unidad (11,32 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7020
    Cantidad 50
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Radio angular R 0,2 mm
    Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,03 mm
    Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,1 mm
    Avance f 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev.
    Contenido 273725 2
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2740 2/50
    EAN / GTIN 4067263097471
    Número del fabricante GG2740 2/50

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    220
    Acero < 750 N/mm²
    P
    180
    Acero < 900 N/mm²
    P
    170
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra