Plaquitas de tronzado y torneado 4/30

Número de artículo: GG2738 4/30
Establecer precio 30 Unidad (14,10 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Cantidad 30
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Radio angular R 0,3 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,04 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,26 mm/rev.
Contenido 273704 4
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2738 4/30
EAN / GTIN 4067263097440
Número del fabricante GG2738 4/30

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra