{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Cantidad | 30 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,03 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,15 mm/rev. | |
Contenido | 273700 2 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | GG2734 2/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097143 | |
Número del fabricante | GG2734 2/30 |