Plaquitas de tronzado y torneado neutro 4/30

Número de artículo: GG2720 4/30
Establecer precio 30 Unidad (9,37 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HBG25
    Cantidad 30
    Aplicación principal P
    Aplicación secundaria M
    Radio angular R 0,3 mm
    Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,04 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,26 mm/rev.
    Contenido 278029 4
    Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2720 4/30
    EAN / GTIN 4067263096764
    Número del fabricante GG2720 4/30

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    150
    Acero < 750 N/mm²
    P
    130
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Herramientas de tronzado n.° 278005; 278015278056.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra