{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HBX25 | |
Cantidad | 50 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Radio angular R | 0,2 mm | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,1 mm | |
Avance f | 0,07 mm/rev. | |
Contenido | 273010 2,2 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | GG2715 2,2/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096719 | |
Número del fabricante | GG2715 2,2/50 |