{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7310 | |
Rompevirutas | AM | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Contenido | 261457 HB7310 | |
Código ISO plaquita de corte | VCGT160402 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2689 160402/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098713 | |
Número del fabricante | GG2689 160402/30 |