Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA 4,2 mm

Número de artículo: GG2685 4,2
Nuevo producto
Establecer precio 5 Unidad (32,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 4,2 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 29,7 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 36 mm
Longitud total L 74 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/rev.
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2685 4,2
EAN / GTIN 4067263087663
Número del fabricante GG2685 4,2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.
Como el número 122685.
Forma HB disponible al mismo precio con el n.° GG 1286. La forma HB solo está disponible a partir de ≥ ⌀ 3 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra