• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCGT 11T304/50

Número de artículo: GG2672 11T304/50
Establecer precio 50 Unidad (6,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
122 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HU7310
Rompevirutas AM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 mm/min - 600 mm/min
Contenido 260462 HU7310
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2672 11T304/50
EAN / GTIN 4067263098027

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra