Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT, HBT130, Tamaño / cantidad: 16T304/50

Número de artículo: GG2659 16T304/50
Establecer precio 50 Unidad (3,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 135 mm/min
Contenido 261018 HBT130
Código ISO plaquita de corte TCMT16T304
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2659 16T304/50
EAN / GTIN 4067263096962
Número del fabricante GG2659 16T304/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra