Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT 110202/50

Número de artículo: GG2656 110202/50
Establecer precio 50 Unidad (4,30 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HB7130-2
    Rompevirutas VM
    Cantidad 50
    Profundidad de corte ap 0,15 mm - 2,75 mm
    Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 170 mm/min
    Contenido 260980 HB7130-2
    Código ISO plaquita de corte TCMT110202
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2656 110202/50
    EAN / GTIN 4067263096863
    Número del fabricante GG2656 110202/50

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra