Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CCMT 09T308/30

Número de artículo: GG2647 09T308/30
Establecer precio 30 Unidad (4,17 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 3,25 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 135 mm/min
Contenido 260213 HBT130
Código ISO plaquita de corte CCMT09T308
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2647 09T308/30
EAN / GTIN 4067263096276
Número del fabricante GG2647 09T308/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra