{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7130-2 | |
Rompevirutas | VM | |
Cantidad | 50 | |
Profundidad de corte ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Contenido | 260142 HB7130-2 | |
Código ISO plaquita de corte | CCMT060204 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2644 060204/50 | |
EAN / GTIN | 4067263096122 | |
Número del fabricante | GG2644 060204/50 |