Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TCMT 110204/30

Número de artículo: GG2635 110204/30
Establecer precio 30 Unidad (3,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Rompevirutas PM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 2,75 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 240 mm/min
Contenido 261012 HBT020
Código ISO plaquita de corte TCMT110204
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2635 110204/30
EAN / GTIN 4067263095798
Número del fabricante GG2635 110204/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra