Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DCMT, HB7020, Tamaño / cantidad: 11T308/30

Número de artículo: GG2624 11T308/30
Establecer precio 30 Unidad (5,83 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 mm/min - 280 mm/min
Contenido 260464 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte DCMT11T308
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2624 11T308/30
EAN / GTIN 4067263095477
Número del fabricante GG2624 11T308/30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra