{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HBT130 | |
Rompevirutas | MR | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Contenido | 252224 HBT130 | |
Código ISO plaquita de corte | WNMG080408 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2597 080408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095095 | |
Número del fabricante | GG2597 080408/30 |