Plaquita de corte reversible de mecanizado medio WNMG 060404/30

Número de artículo: GG2594 060404/30
Establecer precio 30 Unidad (4,75 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase HBT130
    Rompevirutas MM
    Cantidad 30
    Profundidad de corte ap 0,25 mm - 2 mm
    Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 135 mm/min
    Contenido 252092 HBT130
    Código ISO plaquita de corte WNMG060404
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2594 060404/30
    EAN / GTIN 4067263094999
    Número del fabricante GG2594 060404/30

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra