Plaquita de corte reversible de mecanizado medio TNMG 160404/30

Número de artículo: GG2588 160404/30
Establecer precio 30 Unidad (5,03 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 mm/min - 135 mm/min
Contenido 251564 HBT130
Código ISO plaquita de corte TNMG160404
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2588 160404/30
EAN / GTIN 4067263094777
Número del fabricante GG2588 160404/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra