{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HBT130 | |
Rompevirutas | MR | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,55 mm - 3,75 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Contenido | 250786 HBT130 | |
Código ISO plaquita de corte | DNMG150608 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2582 150608/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094432 | |
Número del fabricante | GG2582 150608/30 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |