Plaquita de corte reversible de mecanizado medio DNMG 150612/30

Número de artículo: GG2577 150612/30
Establecer precio 30 Unidad (8,67 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 3,75 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250764 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte DNMG150612
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2577 150612/30
EAN / GTIN 4067263094319
Número del fabricante GG2577 150612/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra