Desbaste de plaquita de corte reversible CNMG, HBT130, Tamaño / cantidad: 120412/50

Número de artículo: GG2576 120412/50
Establecer precio 50 Unidad (3,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT130
Rompevirutas MR
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 mm/min - 120 mm/min
Contenido 250219 HBT130
Código ISO plaquita de corte CNMG120412
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2576 120412/50
EAN / GTIN 4067263094180
Número del fabricante GG2576 120412/50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra