Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG 120412/50

Número de artículo: GG2571 120412/50
Establecer precio 50 Unidad (4,48 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7130-2
Rompevirutas VM
Cantidad 50
Profundidad de corte ap 0,8 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 mm/min - 170 mm/min
Contenido 250160 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte CNMG120412
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2571 120412/50
EAN / GTIN 4067263093862
Número del fabricante GG2571 120412/50