{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HBT020 | |
Rompevirutas | PM | |
Cantidad | 50 | |
Profundidad de corte ap | 0,25 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Contenido | 252092 HBT020 | |
Código ISO plaquita de corte | WNMG060404 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2566 060404/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093640 | |
Número del fabricante | GG2566 060404/50 |