{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Rompevirutas | SG | |
Cantidad | 30 | |
Profundidad de corte ap | 0,8 mm - 5,25 mm | |
Avance f | 0,3 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 105 mm/min - 260 mm/min | |
Contenido | 251330 HB7020 | |
Código ISO plaquita de corte | SNMG150612 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | GG2549 150612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093299 | |
Número del fabricante | GG2549 150612/30 |