Plaquita de corte reversible de mecanizado medio CNMG 120404/30

Número de artículo: GG2530 120404/30
Nuevo producto
Establecer precio 30 Unidad (4,13 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño / cantidad precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBT020
Rompevirutas PM
Cantidad 30
Profundidad de corte ap 0,25 mm - 4,25 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 mm/min - 240 mm/min
Contenido 250196 HBT020
Código ISO plaquita de corte CNMG120404
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2530 120404/30
EAN / GTIN 4067263092490
Número del fabricante GG2530 120404/30

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra