Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango cilíndrico DIN 6535 HB 3,9 mm

Número de artículo: GG2491 3,9
Establecer precio 5 Unidad (23,90 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m7
  • Número de filos Z: 2

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 3,9 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 18,2 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
Longitud total L 66 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm/rev.
anillo de color azul
Contenido 5
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2491 3,9
EAN / GTIN 4067263086468
Número del fabricante GG2491 3,9

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
90
Acero < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 122490.
Taladrado eficiente especialmente para uso en aceros inoxidables y resistentes a ácidos.
Filos principales rectos con diseño de filo optimizado para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para una excelente evacuación de virutas.Mayor resistencia al desgaste gracias al avanzado sustrato de metal duro y al recubrimiento resistente a altas temperaturas.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Pro Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra