Fresas MDI 10 mm

Número de artículo: GG2307 10
Establecer precio 5 Unidad (17,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Forma del mango HB
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,06 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,09 mm
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2307 10
EAN / GTIN 4062406199258
Número del fabricante GG2307 10

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Como n.° 202307.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra