• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GARANT Master Steel solid carbide mini milling cutter HPC 5 mm

Número de artículo: GG2289 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Forma del mango HA
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,028 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2289 5
EAN / GTIN 4067263091202
Número del fabricante GG2289 5

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
290
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Version:

Extra short cutter for maximum stability. Shank length to DIN for improved support of the tool in the holder. This significantly increases the tool life.
Save the regrinding costs: It is cheaper to use a carbide mini slot drill to the limit of wear and throw it away, than to regrind it.
Same as No. 202289.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra