Fresas MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: GG2242 6
Establecer precio 5 Unidad (17,86 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 18 mm
Longitud total L 65 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,025 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,03 mm
anillo de color sin
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2242 6
EAN / GTIN 4062406199043
Número del fabricante GG2242 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado fino adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Como n.° 202242.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra