SEKT 1204 AFTN INOX

Número de artículo: GG2142 INOX
Nuevo producto
(5,14 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SEKR 1203 AFTN
Tipo Acero
Clase HB7625
Material de corte HM
Número de cambios/cortes 4
Grosor de la placa E 3,18 mm
Contenido 50
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2142 INOX
EAN / GTIN 4067263132578
Número del fabricante GG2142 INOX

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
40
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
  • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
  • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

Idóneo para:

Fresa de planear GARANT n.° 214200, n.° 214202 y n.° 214205.

Contenido:

50 × 214241 INOX

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra