XNEX 080608 ST1400

Número de artículo: GG2138 ST1400
Establecer precio 50 Unidad (11,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XNEX080608
    Clase HB7515
    Material de corte MD
    Profundidad de corte máxima ap máx. 4 mm
    Avance fz por diente 0,21 mm
    Número de cambios/cortes 6
    Recubrimiento CVD
    Contenido 50
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2138 ST1400
    EAN / GTIN 4067263078920
    Número del fabricante GG2138 ST1400

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
    P
    270
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    250
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    230
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Fresa angular de 90° GARANT del n.° 215101 y fresa angular de 90° HOLEX n.° 215102.

    Contenido:

    50 × 215186 ST1400

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D / ap = 3 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra