{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | ANGX10T308 | |
Clase | HB9540 | |
Material de corte | HM | |
profundidad de corte recomendada ap máx. | 0,8 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Radio de programación para ap máx. | 1,6 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Contenido | 50 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | GG2135 UNI | |
EAN / GTIN | 4067263078890 | |
Número del fabricante | GG2135 UNI |