Paquete económico de plaquita de corte ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tipo: HART

Número de artículo: GG2132 HART
Copiar
Establecer precio 50 Unidad (8,46 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ANGX10T308
Clase HB9715
Material de corte HM
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,4 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
Avance fz por diente 0,5 mm
Número de cambios/cortes 4
Contenido 50
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2132 HART
Copiar
EAN / GTIN 4067263078869
Copiar
Número del fabricante GG2132 HART
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
80
Acero < 60 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
50
Acero < 65 HRC
apto para / [m/min]
H
Código ISO:
35
GG(G)
apto para / [m/min]
K
Código ISO:
355
Aire
apto para / [m/min]
 

Descripción

Idóneo para:

Fresa de avance elevado GARANT Power Q Mini n.° 213052 a 213058.

Contenido:

50 × 213068 HART

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra