APMT 100305 TR ST1400

Número de artículo: GG2127 ST1400
Establecer precio 50 Unidad (6,98 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
Clase HB7515
Material de corte HM
Avance fz por diente 0,1 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2127 ST1400
EAN / GTIN 4067263078814
Número del fabricante GG2127 ST1400

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
440
Acero < 750 N/mm²
P
310
Acero < 900 N/mm²
P
260
Acero < 1100 N/mm²
P
250
Acero < 1400 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
210
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Idóneo para:

HOLEX GG2123, GG2124, así como las fresas angulares de 90° GARANT y HOLEX n.° 215800215870.

Contenido:

50 × 215879 ST1400

Nota:

Valores aproximativos de aplicación
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra