SDMX 0903 AFEN UNI

Número de artículo: GG2107 UNI
Establecer precio 50 Unidad (5,94 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte SDMX 0903 AFEN
    Tipo UNI
    Clase HB7520
    Material de corte MD
    Número de cambios/cortes 4
    Grosor de la placa E 3,18 mm
    Contenido 50
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG2107 UNI
    EAN / GTIN 4062406619480
    Número del fabricante GG2107 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    350
    Acero < 750 N/mm²
    P
    255
    Acero < 900 N/mm²
    P
    230
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    GG(G)
    K
    235
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    • Plaquitas adecuadas para mayores velocidades de corte y avances.
    • Sinterizadas con precisión y rectificadas para conseguir las mejores calidades de superficie.
    • Estructura de grano fino, para gran tenacidad y resistencia al desgaste.

    Idóneo para:

    GARANT Fresa de planear n.° 214395 y n.° 214400.

    Contenido:

    50 214440 UNI

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,5 ... 1 × D / ap máx = 3 mm.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra