{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M12 | |
Recubrimiento | vaporizado | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Clase de tolerancia | ISO 2 6H | |
Forma del corte previo | B | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,75 mm | |
Longitud total L | 110 mm | |
⌀ de mango Ds | 9 mm | |
Vástago cuadrado □ | 7 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 10,2 mm | |
⌀ de rosca | 12 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | verde | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 36 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | GG1646 M12 | |
EAN / GTIN | 4067263135166 | |
Número del fabricante | GG1646 M12 |