Pilas alcalinas de manganeso LR3

Número de artículo: GG1554 LR3
Nuevo producto
Establecer precio 60 Unidad (0,68 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
422 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 60
Estructura química Alcalino de manganeso
Denominación de la batería Micro, AAA
Tamaño constructivo internacional LR3
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 12,5 g
Tipo de producto Pila

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1554 LR3

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Pila de marca x-Power Alkaline de alta potencia, excelente calidad y suministro de energía duradero para aplicaciones exigentes con un elevado consumo de energía. Larga durabilidad de hasta 7 años.

Volumen de suministro:

60 uds.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra