Fresas de desbastar MDI HPC 8 mm

Número de artículo: GG1491 8
Establecer precio 5 Unidad (37,42 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
175 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d11 D (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,04 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,045 mm
anillo de color sin
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1491 8
EAN / GTIN 4045197735911
Número del fabricante GG1491 8

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
270
Aluminio > 10 % Si
N
190
Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
100
Acero < 900 N/mm²
P
95
Acero < 1100 N/mm²
P
65
Acero < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio para el desbastado.
Rendimiento de arranque de viruta muy elevado.
Aplicable como fresa de desbastar universal.
Sin paso de espiral dinámico.
Tamaño 16M Fresas MID: Medidas constructivas según norma de fábrica.
Como n.º 205492.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra