Fresas mini de MDI 1,1 mm

Número de artículo: GG1264 1,1
Establecer precio 5 Unidad (10,52 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1,1 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Longitud de filo Lc 2 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Forma del mango HA
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,005 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1264 1,1
EAN / GTIN 4045197906861
Número del fabricante GG1264 1,1

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
110
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Mango similar a DIN 6535 HB. Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.
Como n.º 202264.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra